ProductPage

VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Absperrschieber aus Späroguss, mit weicher Abdichtung, innen und außen mit Epoxidbeschichtung versehen, kurze Baulänge EN 558 S14 (vormals DIN 3202 F4), Druckklasse PN10 oder PN16.

Anwendung

  • Bestimmt für Abwasseranwendungen.
  • Geeignet für oberirdische Montage.

Technische Informationen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1050
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN40 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14066681
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN50 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 14066682
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN65 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 14066683
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN80 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 14066684
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN100 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 14066685
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN125 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 14066686
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN150 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 14066687
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN10 Flansch DN200 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN10 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 14066688
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN200 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN16 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 14066689
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN10 Flansch DN250 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21006 Sphäroguss/NBR PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 14066690
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1050
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster