ProductPage

VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate ACS  (PDF)
Produktübersicht

Absperrschieber aus Späroguss, mit weicher Abdichtung, innen und außen mit Epoxidbeschichtung versehen, kurze Baulänge EN 558 S14 (vormals DIN 3202 F4), Druckklasse PN10 oder PN16.

Anwendung

  • Bestimmt für Anwendungen mit sauberem Wasser.
  • Geeignet für oberirdische Montage.

Technische Informationen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1050
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN40 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 14066694
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN50 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 14066695
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN65 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 14066696
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN80 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 14066697
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN100 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 14066698
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN125 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 14066699
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN150 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 14066700
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN10 Flansch DN200 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN10 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 14066701
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN200 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN16 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 14066702
Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN10 Flansch DN250 VAG Schieber Serie: EKO-B Typ: 21004 Sphäroguss/EPDM PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 14066703
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1050
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster