ProductPage

VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss DVGW (Gas) Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Certificate DVGW Gas  (PDF)
Produktübersicht

Absperrschieber aus Späroguss, mit weicher Abdichtung, innen und außen mit Epoxidbeschichtung versehen, lange Baulänge EN 558 S15 (vormals DIN 3202 F5), Druckklasse PN10 oder PN16.

Anwendung

  • Bestimmt für (Erd-) Gasanwendungen.
  • Geeignet für unter- und oberirdische Montage.

Empfohlen in: Erneuerbare und neue Energien

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN40 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 12674307
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN50 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 12674308
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN65 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 12674309
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN80 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 12674310
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN100 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 12674311
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN125 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 12674312
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN150 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 12674313
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN10 Flansch DN200 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN10 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 12674314
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN200 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 12674315
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN10 Flansch DN250 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21117 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 12674316
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster