ProductPage

VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss DVGW (Gas) Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Certificate DVGW Gas  (PDF)
Produktübersicht

Absperrschieber aus Späroguss, mit weicher Abdichtung, innen und außen mit Epoxidbeschichtung versehen, kurze Baulänge EN 558 S14 (vormals DIN 3202 F4), Druckklasse PN10 oder PN16.

Anwendung

  • Bestimmt für (Erd-) Gasanwendungen.
  • Geeignet für unter- und oberirdische Montage.

Empfohlen in: Erneuerbare und neue Energien

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN40 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 12674295
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN50 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 12674296
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN65 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 12674297
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN80 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 12674298
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN100 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 12674299
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN125 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 12674300
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN150 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 12670311
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN10 Flansch DN200 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN10 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 12674301
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN200 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN16 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 12674302
Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN10 Flansch DN250 VAG Schieber Serie: BETA® 300 Typ: 21116 Sphäroguss/NBR DVGW (Gas) PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 12674303
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster