ProductPage

GUTH VENTILE Sitz Absperrklappe Serie: 4351

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geeignet für:

Serie 4347 4351 4447 4451 4547 4551.

Anwendung

  • Lebensmittel.
  • Molkerei
  • Milch.
  • Bier.
  • CIP.
  • Fruchtsaft.
  • Obst.
  • Soßen
  • Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Genehmigung
Ausführung: Sitz
Geeignet für Typ/Serie: 4351
Kompatibel mit DN
Material Sitz
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Sitz Baureihe: 4351 EPDM Geeignet für Typ/Serie: 4351 1.1/2" GUTH VENTILE Sitz Baureihe: 4351 EPDM Geeignet für Typ/Serie: 4351 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 14609826
Sitz Baureihe: 4351 HNBR Geeignet für Typ/Serie: 4351 1.1/2" GUTH VENTILE Sitz Baureihe: 4351 HNBR Geeignet für Typ/Serie: 4351 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 14609829
Sitz Baureihe: 4351 Silikon Geeignet für Typ/Serie: 4351 1.1/2" GUTH VENTILE Sitz Baureihe: 4351 Silikon Geeignet für Typ/Serie: 4351 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 14609832
Sitz Baureihe: 4351 EPDM Geeignet für Typ/Serie: 4351 1" GUTH VENTILE Sitz Baureihe: 4351 EPDM Geeignet für Typ/Serie: 4351 1" ERIKS Artikelnr. 14609825
Sitz Baureihe: 4351 HNBR Geeignet für Typ/Serie: 4351 1" GUTH VENTILE Sitz Baureihe: 4351 HNBR Geeignet für Typ/Serie: 4351 1" ERIKS Artikelnr. 14609828
Sitz Baureihe: 4351 Silikon Geeignet für Typ/Serie: 4351 1" GUTH VENTILE Sitz Baureihe: 4351 Silikon Geeignet für Typ/Serie: 4351 1" ERIKS Artikelnr. 14609831
Sitz Baureihe: 4351 EPDM Geeignet für Typ/Serie: 4351 2" GUTH VENTILE Sitz Baureihe: 4351 EPDM Geeignet für Typ/Serie: 4351 2" ERIKS Artikelnr. 14609827
Sitz Baureihe: 4351 HNBR Geeignet für Typ/Serie: 4351 2" GUTH VENTILE Sitz Baureihe: 4351 HNBR Geeignet für Typ/Serie: 4351 2" ERIKS Artikelnr. 14609830
Sitz Baureihe: 4351 Silikon Geeignet für Typ/Serie: 4351 2" GUTH VENTILE Sitz Baureihe: 4351 Silikon Geeignet für Typ/Serie: 4351 2" ERIKS Artikelnr. 14609833
Ausführung: Sitz
Geeignet für Typ/Serie: 4351
Kompatibel mit DN
Material Sitz
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)