ProductPage

Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Handhebel Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Klappenblatt: Stahl
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN40 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 10056371
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 10056372
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 10056373
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 10056374
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Stahl Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 10056375
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Klappenblatt: Stahl
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)