ProductPage

Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Handhebel Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Klappenblatt: Grauguss
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN20 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN20 ERIKS Artikelnr. 11119949
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN25 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN25 ERIKS Artikelnr. 11088485
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 10056376
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 10056377
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 10056378
Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN250 Drosselventil Typ: 1892 Grauguss/Grauguss Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN250 ERIKS Artikelnr. 10056379
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Klappenblatt: Grauguss
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)