ProductPage

Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Handhebel Schweißanschluss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: Blik
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Schweißanschluss
Druckstufe Artikel: PN6
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Klappenblatt: Stahl
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 48.3mm Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 48.3mm ERIKS Artikelnr. 10056366
Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 60.3mm Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 60.3mm ERIKS Artikelnr. 10056367
Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 70mm Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 70mm ERIKS Artikelnr. 11030299
Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 76.1mm Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 76.1mm ERIKS Artikelnr. 10056368
Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 133mm Drosselventil Typ: 1891 Stahl/Stahl Zentrisch Handhebel PN6 Schweißanschluss 133mm ERIKS Artikelnr. 10056369
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: Blik
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Schweißanschluss
Druckstufe Artikel: PN6
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Klappenblatt: Stahl
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)