ProductPage

CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN10 Wafer Typ DN50 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 10056638
Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN10 Wafer Typ DN65 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD10 PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 10056639
Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN10 Wafer Typ DN80 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 10056640
Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN10 Wafer Typ DN100 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD15 PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 10056641
Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN10 Wafer Typ DN125 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD20 PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 10056642
Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD25 PN10 Wafer Typ DN150 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD25 PN10 Wafer Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 10056643
Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD25 PN10 Wafer Typ DN200 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD25 PN10 Wafer Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 10056644
Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD30 PN10 Wafer Typ DN250 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD30 PN10 Wafer Typ DN250 ERIKS Artikelnr. 10056645
Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD33 PN10 Wafer Typ DN300 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 713 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend SAD33 PN10 Wafer Typ DN300 ERIKS Artikelnr. 10056646
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)