ProductPage

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP Pneumatischebetätigt Doppeltwirkend Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: PP
Norm: EN (DIN)
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 14099094
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 14099105
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 14099095
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 14099106
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 14099096
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 14099107
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN80 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 14099097
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN80 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 14099108
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN100 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 14099098
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN100 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743ED PP/PP/FPM (FKM) Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 14099109
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: PP
Norm: EN (DIN)
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster