ProductPage

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U Elektrisch gesteuert Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PVC-U
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 14081818
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 14081807
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 14081826
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN40 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 14081837
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 14081819
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 14081808
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 14081838
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN50 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 14081827
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 230 V AC PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 14081809
Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN65 ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 14081820
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PVC-U
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Elektrisch gesteuert
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Filter löschen (37 der 37 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster