ProductPage

CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl Pneumatischebetätigt Einfachwirkend, Feder schließend LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN10 LUG Typ DN50 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN10 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 10056677
Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN10 LUG Typ DN65 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN10 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 10056678
Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF20 PN10 LUG Typ DN80 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF20 PN10 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 10056679
Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF25 PN10 LUG Typ DN100 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF25 PN10 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 10056680
Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF30 PN10 LUG Typ DN125 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF30 PN10 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 10056681
Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF33 PN10 LUG Typ DN150 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF33 PN10 LUG Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 10056682
Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF33 PN10 LUG Typ DN200 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF33 PN10 LUG Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 10056683
Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF35 PN10 LUG Typ DN250 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF35 PN10 LUG Typ DN250 ERIKS Artikelnr. 10056684
Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF40 PN10 LUG Typ DN300 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF40 PN10 LUG Typ DN300 ERIKS Artikelnr. 10056685
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)