Montierte druckluftbetriebene Absperrklappe, bestehend aus: Econ® Absperrklappe vom Typ Wafer (Typ 6820) und doppeltwirkendem pneumatischem Econ® Antrieb (Typ 7902).
Die druckluftbetriebene Absperrklappe ist konfiguriert nach folgenden Grundprinzipien: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Absperrklappe wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Anwendung
Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
Versorgungssysteme (HLK).
Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
Vakuumsysteme.
Technische Informationen
Mit austauschbarer Auskleidung, vulkanisiert auf Phenol- oder Aluminium-Stützring.
Langer Hals zu Isolierungszwecken.
Gehäuse mit Polyester-Pulverbeschichtung in einer Mindeststärke von 200 μm und in RAL-Farbe 5015.
Ausführung mit pneumatischem, doppeltwirkendem Antrieb.
Antrieb mit multifunktioneller Positionsanzeige, geeignet für mechanische Endschalter oder doppelte Näherungssensoren.
Luftzufuhr und oberer Flanschanschluss des Antriebs gemäß NAMUR VDI/VDE 3845.
Abmessung in DN25-DN600 (1" bis 24").
Druckstufe Flanschanschluss für DN25-150 (1”bis 6”): PN10 und PN16 oder Klasse 150, DN200-600 (8” bis 24”): PN10 oder PN16 oder Klasse 150.
Maximale Medientemperatur abhängig von der Auskleidung: EPDM -10/+110 °C, NBR -10/+80 °C, FPM (FKM) -10/+180 °C.
Konstruktion
Gewindeaugenanschluss.
Design gemäß EN 593, API 609 und ASME B16.34.
Standard-Design mit Druckklasse für DN25-DN150 ist PN16 und für DN200-DN600 PN10 oder PN16.
Baulänge nach EN 558 Serie 20, ISO 5752 Serie 20 und API 609 Kategorie A.
Geeignet für die Montage mit Flanschen gemäß EN 1092-1 (Flanschtyp 11) und ASME B16.5.
Bidirektionale blasendichte Abdichtung nach EN 12266 und API 598.
Optionen
Mit einfachwirkendem Pneumatikantrieb (Typ 6824ES).
Schaltkasten oder Sensoren für Positionsrückmeldung.