ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl Doppelt exFreies Wellenende Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ERIKS Artikelnr. 12726093
Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12726094
Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ERIKS Artikelnr. 12726095
Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ERIKS Artikelnr. 12726090
Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" ERIKS Artikelnr. 12726091
Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN150 - 6" ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN150 - 6" ERIKS Artikelnr. 12726092
Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN200 - 8" ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN200 - 8" ERIKS Artikelnr. 12726087
Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN250 - 10" ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN250 - 10" ERIKS Artikelnr. 12726088
Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN300 - 12" ECON® Absperrklappe Typ: 9830 Sphäroguss/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN300 - 12" ERIKS Artikelnr. 12726089
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)