ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl Doppelt exSchneckengetriebe Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle, maritime, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Sitz: PTFE
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" ERIKS Artikelnr. 13419308
Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 13419309
Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" ERIKS Artikelnr. 13366147
Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN100 - 4" ERIKS Artikelnr. 13419310
Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" ERIKS Artikelnr. 13419311
Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" ERIKS Artikelnr. 12978062
Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN200 - 8" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN200 - 8" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 13419312
Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN250 - 10" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN250 - 10" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 13419313
Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN300 - 12" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9133 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Wafer Typ DN300 - 12" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 13206014
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Sitz: PTFE
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)