ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl Doppelt exFeuersicher Handhebel Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle, maritime, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE + Inconel
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" ERIKS Artikelnr. 13419296
Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 13419297
Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" ERIKS Artikelnr. 13419298
Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN100 - 4" ERIKS Artikelnr. 13296307
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" ERIKS Artikelnr. 13419299
Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" ECON® Absperrklappe Typ: 9131 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Handhebel Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" ERIKS Artikelnr. 13419300
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE + Inconel
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)