ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl Doppelt exFreies Wellenende Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle, maritime, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" ERIKS Artikelnr. 13249006
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 13263302
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" ERIKS Artikelnr. 13279961
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN100 - 4" ERIKS Artikelnr. 12975741
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" ERIKS Artikelnr. 13419287
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" ERIKS Artikelnr. 13030518
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN200 - 8" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN200 - 8" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 12959033
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN250 - 10" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN250 - 10" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 13419288
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN300 - 12" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN300 - 12" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 13419289
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN350 - 14" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE Doppelt exzentrisch Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN350 - 14" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 13419290
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster