ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl Doppelt exFeuersicher Freies Wellenende Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle, maritime, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE + Inconel
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN50 - 2" ERIKS Artikelnr. 13419292
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 13401220
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN80 - 3" ERIKS Artikelnr. 13401222
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN100- 4" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN100- 4" ERIKS Artikelnr. 13512045
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN125 - 5" ERIKS Artikelnr. 13419293
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN150 - 6" ERIKS Artikelnr. 13192868
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN200 - 8" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN200 - 8" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 13401235
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN250 - 10" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN250 - 10" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 13401236
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN300 - 12" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN300 - 12" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 13489588
Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN350 - 14" Ungebohrt ECON® Absperrklappe Typ: 9130 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 Wafer Typ DN350 - 14" Ungebohrt ERIKS Artikelnr. 13419294
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE + Inconel
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster