ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze Schneckengetriebe Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK).
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Vakuumsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN450 - 18" ECON® Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN450 - 18" ERIKS Artikelnr. 13331274
Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN450 - 18" ECON® Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN450 - 18" ERIKS Artikelnr. 13331271
Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN500 - 20" ECON® Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN500 - 20" ERIKS Artikelnr. 13331275
Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN500 - 20" ECON® Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN500 - 20" ERIKS Artikelnr. 13331272
Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN600 - 24" ECON® Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN600 - 24" ERIKS Artikelnr. 13331276
Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN600 - 24" ECON® Absperrklappe Typ: 6723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN600 - 24" ERIKS Artikelnr. 13331273
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)