ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl EC1935 Freies Wellenende Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie (Trink-)Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Lebensmittelanwendungen, für die die Norm EC1935 erforderlich ist.

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN6/10/16 und Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ERIKS Artikelnr. 13261871
Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ERIKS Artikelnr. 13652969
Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 13261872
Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 13652970
Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ERIKS Artikelnr. 13261873
Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ERIKS Artikelnr. 13652972
Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ERIKS Artikelnr. 13261874
Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ERIKS Artikelnr. 13652974
Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" ERIKS Artikelnr. 13261875
Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" ERIKS Artikelnr. 13652976
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN6/10/16 und Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster