ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA Schneckengetriebe Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10/16 und Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette: PTFE/SIL
Material Klappenblatt: PFA
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN50- 2" ECON® Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN50- 2" ERIKS Artikelnr. 13419032
Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65- 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65- 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 13419033
Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80- 3" ECON® Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80- 3" ERIKS Artikelnr. 13419034
Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100- 4" ECON® Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100- 4" ERIKS Artikelnr. 13419035
Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125- 5" ECON® Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125- 5" ERIKS Artikelnr. 13419036
Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN150- 6" ECON® Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN150- 6" ERIKS Artikelnr. 13419037
Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN200- 8" ECON® Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN200- 8" ERIKS Artikelnr. 13419038
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10/16 und Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette: PTFE/SIL
Material Klappenblatt: PFA
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)