ProductPage

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4351 Edelstahl AISI 316L/EPDM Handhebel Stumpfschweißung Zoll-Maße

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Lebensmittel.
  • Molkerei
  • Milch.
  • Bier.
  • CIP.
  • Fruchtsaft.
  • Obst.
  • Soßen
  • Öle.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: AISI 316L
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN10 Stumpfschweißung 76.1mmx1.6mm 3" (ø 72,1 mm) GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN10 Stumpfschweißung 76.1mmx1.6mm 3" (ø 72,1 mm) ERIKS Artikelnr. 14671848
Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung 101.6mmx2.1mm 4" (ø 97,6 mm) GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung 101.6mmx2.1mm 4" (ø 97,6 mm) ERIKS Artikelnr. 14671849
Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung 25.4mmx1.65mm 1" (ø 22,9 mm) GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung 25.4mmx1.65mm 1" (ø 22,9 mm) ERIKS Artikelnr. 14671845
Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (ø 35,1 mm) GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung 38.1mmx1.65mm 1.1/2" (ø 35,1 mm) ERIKS Artikelnr. 14671846
Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung 50.8mmx1.65mm 2" (ø 47,8 mm) GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung 50.8mmx1.65mm 2" (ø 47,8 mm) ERIKS Artikelnr. 14671866
Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (ø 60,5 mm) GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4351 Edelstahl AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handhebel PN16 Stumpfschweißung 63.5mmx1.65mm 2.1/2" (ø 60,5 mm) ERIKS Artikelnr. 14671847
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfschweißung
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: AISI 316L
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)