ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4802 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet Zentrisch Schneckengetriebe Nut

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Nut
Druckstufe Artikel: PN10
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Sphäroguss EPDM beschichtet
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 4802 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Nut 139.7mm DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4802 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Nut 139.7mm DN125 ERIKS Artikelnr. 13492682
Absperrklappe Typ: 4802 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Nut 219.1mm DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 4802 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Nut 219.1mm DN200 ERIKS Artikelnr. 13492683
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Nut
Druckstufe Artikel: PN10
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Sphäroguss EPDM beschichtet
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)