ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet Zentrisch Drück Handgriff Nut

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JL1030
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Nut
Druckstufe Artikel: PN10
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Sphäroguss EPDM beschichtet
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 60.3mm DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 60.3mm DN50 ERIKS Artikelnr. 13492671
Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 76.1mm DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 76.1mm DN65 ERIKS Artikelnr. 13492672
Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 88.9mm DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 88.9mm DN80 ERIKS Artikelnr. 13492673
Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 114.3mm DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 114.3mm DN100 ERIKS Artikelnr. 13492674
Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 139.7mm DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 139.7mm DN125 ERIKS Artikelnr. 13492675
Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 168.3mm DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 168.3mm DN150 ERIKS Artikelnr. 13492676
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JL1030
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Nut
Druckstufe Artikel: PN10
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: Sphäroguss EPDM beschichtet
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)