ProductPage

GUTH VENTILE Absperrklappe Serie: 4303 Edelstahl/EPDM Handhebel Milch Kupplung DIN 11851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Lebensmittel wie Milch, Molkerei, Bier, CIP, Fruchtsaft (Obst), Wasser, Soßen und Öle.

Empfohlen in: Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Roestvaststaal RVS 304L
Werkstoffqualität: 1.4307
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde DIN 11851
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel mit Abschließvorrichtung
Material Manschette: EPDM
Material Sitz: Roestvaststaal RVS 304L
Material Klappenblatt: Roestvaststaal RVS 304L
PMO - maximaler Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN16 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 52 x 1/6" DN25 GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN16 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 52 x 1/6" DN25 ERIKS Artikelnr. 14671856
Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN16 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 58 x 1/6" DN32 GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN16 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 58 x 1/6" DN32 ERIKS Artikelnr. 14671786
Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN16 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 65 x 1/6" DN40 GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN16 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 65 x 1/6" DN40 ERIKS Artikelnr. 14671857
Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN16 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 78 x 1/6" DN50 GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN16 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 78 x 1/6" DN50 ERIKS Artikelnr. 14671787
Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN16 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 95 x 1/6" DN65 GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN16 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 95 x 1/6" DN65 ERIKS Artikelnr. 14671788
Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN10 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 110 x 1/4" DN80 GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN10 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 110 x 1/4" DN80 ERIKS Artikelnr. 14671858
Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN10 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 130 x 1/4" DN100 GUTH VENTILE Absperrklappe Baureihe: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Zentrisch Handhebel PN10 Milch Kupplung DIN 11851 Rd 130 x 1/4" DN100 ERIKS Artikelnr. 14671789
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Roestvaststaal RVS 304L
Werkstoffqualität: 1.4307
Nennweite
Anschluss: Aussengewinde DIN 11851
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel mit Abschließvorrichtung
Material Manschette: EPDM
Material Sitz: Roestvaststaal RVS 304L
Material Klappenblatt: Roestvaststaal RVS 304L
PMO - maximaler Betriebsdruck (bar)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)