ProductPage

L&T Absperrklappe Typ: 9533 Edelstahl/Edelstahl Dreifach exSchneckengetriebe Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Dreifach exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Sitz: PTFE + RVS
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 9533 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Edelstahl Dreifach exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Flansch 6" (150) L&T Absperrklappe Typ: 9533 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Edelstahl Dreifach exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Flansch 6" (150) ERIKS Artikelnr. 13473166
Absperrklappe Typ: 9533 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Edelstahl Dreifach exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Flansch 8" (200) L&T Absperrklappe Typ: 9533 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Edelstahl Dreifach exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Flansch 8" (200) ERIKS Artikelnr. 13473167
Absperrklappe Typ: 9533 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Edelstahl Dreifach exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Flansch 10" (250) L&T Absperrklappe Typ: 9533 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Edelstahl Dreifach exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Flansch 10" (250) ERIKS Artikelnr. 13473168
Absperrklappe Typ: 9533 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Edelstahl Dreifach exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Flansch 12" (300) L&T Absperrklappe Typ: 9533 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Edelstahl Dreifach exzentrisch Schneckengetriebe Class 150 Flansch 12" (300) ERIKS Artikelnr. 13473169
Klappenentwurf: Dreifach exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Sitz: PTFE + RVS
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)