ProductPage

L&T Absperrklappe Typ: 9530 Stahl/Stahl Dreifach exFeuersicher Schneckengetriebe Flansch Lange Einbaulänge

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Klappenentwurf: Dreifach exzentrisch
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A216 WCB
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Sitz: Stellite 21
Material Klappenblatt: Stahl
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 9530 Stahl/Stahl/Stellite 21 Dreifach exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 8" (200) L&T Absperrklappe Typ: 9530 Stahl/Stahl/Stellite 21 Dreifach exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 8" (200) ERIKS Artikelnr. 13470938
Absperrklappe Typ: 9530 Stahl/Stahl/Stellite 21 Dreifach exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 10" (250) L&T Absperrklappe Typ: 9530 Stahl/Stahl/Stellite 21 Dreifach exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 10" (250) ERIKS Artikelnr. 13470939
Absperrklappe Typ: 9530 Stahl/Stahl/Stellite 21 Dreifach exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 12" (300) L&T Absperrklappe Typ: 9530 Stahl/Stahl/Stellite 21 Dreifach exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 12" (300) ERIKS Artikelnr. 13470940
Absperrklappe Typ: 9530 Stahl/Stahl/Stellite 21 Dreifach exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 16" (400) L&T Absperrklappe Typ: 9530 Stahl/Stahl/Stellite 21 Dreifach exzentrisch Feuersicher Schneckengetriebe Class 150 Flansch 16" (400) ERIKS Artikelnr. 13470941
Klappenentwurf: Dreifach exzentrisch
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A216 WCB
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Sitz: Stellite 21
Material Klappenblatt: Stahl
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)