ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl Freies Wellenende Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Maritime Systeme wie Maschinenräume, Ballastsysteme und Außenborderverschlüsse.
  • Geeignet für Vakuumanwendungen und Anwendungen mit hohen Durchflussgeschwindigkeiten.

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 13418395
Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 13418396
Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 13418397
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 12984785
Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 13418398
Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN125 ERIKS Artikelnr. 13418415
Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 12713958
Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 13418417
Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 13418426
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 13418418
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (25 der 25 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster