ProductPage

VAG Absperrklappe Serie: EKN® M Typ: 21182 Sphäroguss/Sphäroguss Doppelt exKIWA Schneckengetriebe Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate KIWA  (PDF)
Produktübersicht

Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Sphäroguss
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 21182 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN700 VAG Absperrklappe Typ: 21182 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN700 ERIKS Artikelnr. 12674244
Absperrklappe Typ: 21182 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN1000 VAG Absperrklappe Typ: 21182 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN1000 ERIKS Artikelnr. 12674247
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Sphäroguss
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)