ProductPage

VAG Absperrklappe Serie: EKN® M Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss Doppelt exKIWA Freies Wellenende Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Sphäroguss
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN250 VAG Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 12674273
Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN300 VAG Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN300 ERIKS Artikelnr. 12674274
Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN700 VAG Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN700 ERIKS Artikelnr. 12674280
Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN800 VAG Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN800 ERIKS Artikelnr. 12674281
Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN900 VAG Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN900 ERIKS Artikelnr. 12674282
Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN1000 VAG Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN1000 ERIKS Artikelnr. 12674283
Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN1200 VAG Absperrklappe Typ: 21180 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Freies Wellenende PN10 Flansch DN1200 ERIKS Artikelnr. 12674284
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Sphäroguss
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)