ProductPage

VAG Absperrklappe Serie: EKN® M Typ: 21177 Sphäroguss/Sphäroguss Doppelt exKIWA Schneckengetriebe Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate KIWA  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Sphäroguss
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 21177 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN400 VAG Absperrklappe Typ: 21177 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN400 ERIKS Artikelnr. 12674214
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Absperrklappe Typ: 21177 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN500 VAG Absperrklappe Typ: 21177 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN500 ERIKS Artikelnr. 12674215
Absperrklappe Typ: 21177 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN600 VAG Absperrklappe Typ: 21177 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN600 ERIKS Artikelnr. 12674216
Absperrklappe Typ: 21177 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN800 VAG Absperrklappe Typ: 21177 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN800 ERIKS Artikelnr. 12674218
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Sphäroguss
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel