ProductPage

VAG Absperrklappe Serie: EKN® H Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Sphäroguss
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN16 Flansch DN150 VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN16 Flansch DN150 ERIKS Artikelnr. 14154939
Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN200 VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 14154941
Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN16 Flansch DN200 VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN16 Flansch DN200 ERIKS Artikelnr. 14154942
Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN250 VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 14154954
Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN16 Flansch DN250 VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN16 Flansch DN250 ERIKS Artikelnr. 14154955
Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN300 VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN300 ERIKS Artikelnr. 14154960
Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN16 Flansch DN300 VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN16 Flansch DN300 ERIKS Artikelnr. 14154962
Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN350 VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN350 ERIKS Artikelnr. 14154966
Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN16 Flansch DN350 VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN16 Flansch DN350 ERIKS Artikelnr. 14154968
Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN400 VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM-KIWA Doppelt exzentrisch KIWA Schneckengetriebe PN10 Flansch DN400 ERIKS Artikelnr. 14154972
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Sphäroguss
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster