ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl Doppelt exFeuersicher Freies Wellenende LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle, maritime, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A216 WCB
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE + Inconel
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 LUG Typ 8" (200) ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 LUG Typ 8" (200) ERIKS Artikelnr. 13504197
Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 LUG Typ 20" (500) ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende Class 150 LUG Typ 20" (500) ERIKS Artikelnr. 13504201
Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13417057
Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13417058
Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13417059
Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13417060
Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13417061
Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 13417062
Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 13417063
Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Stahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN250 ERIKS Artikelnr. 13417064
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A216 WCB
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE + Inconel
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster