Schwere industrielle, maritime, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.
Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke
Technische Informationen
Hochleistungs-Absperrklappe aus Edelstahl.
Patentierte Sitzkonstruktion für 100 % bidirektionale Dichtung.
Durchgehende Wellen-Klappenscheiben-Konstruktion und austauschbarer Sitz.
Einteilige Spindel in ausblassicherer Ausführung.
Antistatische Ausführung mit Erdungsanschluss.
Maße in DN50 bis DN600 (2" bis 24").
In den Maßen DN50 bis DN600 PN10 oder PN16 gebohrt.
Mit „Direct Mount“-Aufbauflansch gemäß ISO 5211.
Ausführung mit freiem Wellenende (ohne Betätigung).
Für die Ausführung PTFE (TF 1641) gilt: Alle Komponenten, die für den Kontakt mit Nahrungsmitteln vorgesehen sind, erfüllen EC1935 und FDA.
Medientemperatur mit Standardsitz aus PTFE (TF 1641): -29/+210 °C, mit RPTFE-Sitz: 29/+250 °C, mit Sitz aus Inconel B637: -29/+500 °C
Konstruktion
Muffenanschluss.
Doppelt exzentrisch.
Design gemäß API 609 und ASME B16.34.
Baulänge gemäß EN 558, Serie 20.
Geeignet für die Montage mit Flanschen gemäß EN 1092-1.
Nenndruckklasse ist Class 150 (PN20).
Schlagversuch nach Charpy bei -29 °C.
Getestet gemäß EN 12266-1 Rate A für EN- bzw. nach API 598 für ASME-Armaturen.
Genehmigung
PED-Modul H gemäß 2014/68/EU.
SIL 2 gemäß IEC 61508-1 und SIL 3 bei doppelter Ausführung in Serie oder parallel (Redundanz).
Konformitätserklärung gemäß EG 1935/2004 und FDA.
Optionen
DN50 bis DN600 können auch mit Bohrung Class 150 ausgeführt werden.
Entwurf Druckklasse PN25, PN40, Class 300.
Erhältlich als Muffen- oder Doppelflanschmodell.
In Stahlausführung erhältlich.
Ausführung mit Hebel, Schneckenradgetriebe, pneumatischen, elektrischen oder hydraulischen Antrieben.
Positionsrückmeldung für handbetätigte oder automatisierte Klappen.
Erhältlich mit anderen Sitzmaterialien wie R-PTFE oder Metallsitz (Inconel).
Erhältlich in feuersicherer Ausführung.
Größere Maße bis DN1200 in PN10/PN16/PN25 von Class 150 und bis DN600 in PN40 von Class 300.
Spindeldichtung gemäß ISO 15848-1 CO3 Class BH für flüchtige Emissionen.