ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl Doppelt exFeuersicher Freies Wellenende LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Schwere industrielle, maritime, chemische und petrochemische Anwendungen, in denen mit Gummi ausgekleidete Absperrklappen aufgrund ihres begrenzten Druck- und Temperaturbereichs nicht mehr eingesetzt werden können.

Empfohlen in: Chemie, Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE + Inconel
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13417037
Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13417038
Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13417039
Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13417040
Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13417041
Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 13417042
Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 13417043
Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN250 ERIKS Artikelnr. 13417044
Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN300 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN300 ERIKS Artikelnr. 13417045
Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN350 ECON® Absperrklappe Typ: 9330 Edelstahl/Edelstahl/PTFE + Inconel Doppelt exzentrisch Feuersicher Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN350 ERIKS Artikelnr. 13417046
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Sitz: PTFE + Inconel
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster