ProductPage

CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl Handhebel LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: NBR
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN16 LUG Typ 2" (50) CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN16 LUG Typ 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11239957
Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN16 LUG Typ 3" (80) CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN16 LUG Typ 3" (80) ERIKS Artikelnr. 11239609
Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN16 LUG Typ 4" (100) CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN16 LUG Typ 4" (100) ERIKS Artikelnr. 11239958
Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN16 LUG Typ 6" (150) CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN16 LUG Typ 6" (150) ERIKS Artikelnr. 11239959
Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN16 LUG Typ 8" (200) CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 719MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN16 LUG Typ 8" (200) ERIKS Artikelnr. 11239961
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: Class 150
Druckstufe Flansch: Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: NBR
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)