ProductPage

CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl Zentrisch Handhebel LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10/16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN40 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 11155003
Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN40 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 12673073
Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN40 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 12673031
Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN50 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 11155004
Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN50 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 11652026
Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN50 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 11166277
Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN65 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 11155005
Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN65 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/FPM (FKM) Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 12673074
Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN65 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 11109842
Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN80 CENTER LINE RS Absperrklappe Typ: 714MH Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 11155006
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10/16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster