ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl Drück Handgriff LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Lebensmittel und leichte industrielle Anwendungen.
  • Lebensmittelanwendungen, die der Norm EC1935 entsprechen müssen.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10/16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette: TFM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 13505313
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13505314
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13505315
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13505316
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13505317
Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 6831TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Drück Handgriff PN10 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13505318
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10/16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette: TFM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)