ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl Freies Wellenende LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK), Gewächshausbau, Zellstoff und Papier.
  • Vakuumsysteme.

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (45 der 45 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 13332874
Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 13332832
Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13332860
Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13332833
Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13332861
Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13332834
Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13332862
Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13332835
Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13332863
Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13332836
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (45 der 45 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster