ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl Schneckengetriebe LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK).

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13357413
Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13357404
Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13357414
Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13357405
Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13357415
Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13357406
Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13357416
Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13357407
Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13357417
Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 6433 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13357408
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster