ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze Schneckengetriebe LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Versorgungssysteme (HLK).

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13357431
Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13357422
Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13357432
Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13357423
Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13357433
Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13357424
Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13357434
Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13357425
Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13357435
Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13357426
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster