ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze Drück Handgriff LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 63 and 64  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Versorgungssysteme (HLK).

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13357349
Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13357343
Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13357350
Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13357344
Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13357351
Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13357345
Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13357352
Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13357346
Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13357353
Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13357347
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster