ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl Freies Wellenende LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 13418550
Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 12745880
Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 12745881
Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 12745882
Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 12745883
Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 12745884
Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 12745885
Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 12745886
Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250 ERIKS Artikelnr. 12669272
Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 5830 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250 ERIKS Artikelnr. 13418557
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster