ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA Handhebel LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: PTFE/SIL
Material Klappenblatt: PFA
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 13684642
Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13684643
Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13684644
Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13684645
Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13684646
Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13684647
Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 13684648
Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 13684649
Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN250 ERIKS Artikelnr. 13684650
Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN300 ECON® Absperrklappe Typ: 4991LUG Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN300 ERIKS Artikelnr. 13684651
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: PTFE/SIL
Material Klappenblatt: PFA
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)