ProductPage

SPIRAX SARCO Tauchrohr Fig. 9002X 9003X 9004X Serie SA Edelstahl Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Steigrohr
Anschluss Größe: 1" (25)
Material Prozessanschluss: Edelstahl
Einstecklänge (mm): 333
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Tauchrohr Eintauchthermostaat Fig. 9002x Edelstahl Länge 333 mm 1" BSPP SPIRAX SARCO Tauchrohr Eintauchthermostaat Fig. 9002x Edelstahl Länge 333 mm 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12160465

Katalog Artikelnr 1: EC090020000AR12

Ausführung: Steigrohr
Anschluss Größe: 1" (25)
Material Prozessanschluss: Edelstahl
Einstecklänge (mm): 333
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)