ProductPage

ADCA Schalldämpfer Typ: 1054X Serie DF15 Edelstahl Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Adca Serie DF15 Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung von thermodynamischen, thermostatischen und Glockenkondensatableitern mit offenem Ausgang. Der ADCA-Schalldämpfer dämpft nicht nur den Geräuschpegel um circa 80 %, sondern vermindert auch die Erosion in den unterliegenden Leitungssystemen.

Technische Informationen
Optionen
Vorratsartikel
Ausführung: Schalldämpfer
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schalldämpfer Fig. 1054X Serie DF Edelstahl 1/2" BSPP ADCA Schalldämpfer Fig. 1054X Serie DF Edelstahl 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12723494
Schalldämpfer Fig. 1054X Serie DF Edelstahl 1" BSPP ADCA Schalldämpfer Fig. 1054X Serie DF Edelstahl 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12723496
Schalldämpfer Fig. 1054X Serie DF Edelstahl 3/4" BSPP ADCA Schalldämpfer Fig. 1054X Serie DF Edelstahl 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12723495
Vorratsartikel
Ausführung: Schalldämpfer
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss: Innengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN40
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)