ProductPage

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 2379 Edelstahl Milch Kupplung DIN11851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Milch Kupplung
Einstellbereich (bar): von 0.4 bis 16
Ventildurchlass (mm): 18
Dichtung: FPM
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 2379 Edelstahl/FKM Einstellbereich 0,4 - 16 barg Milchkupplung DIN 11851 Eintritt DN20 Austritt DN25 GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 2379 Edelstahl/FKM Einstellbereich 0,4 - 16 barg Milchkupplung DIN 11851 Eintritt DN20 Austritt DN25 ERIKS Artikelnr. 12734868
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 2379 Edelstahl/FKM Einstellbereich 0,4 - 16 barg Milchkupplung DIN 11851 Eintritt DN25 Austritt DN25 GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 2379 Edelstahl/FKM Einstellbereich 0,4 - 16 barg Milchkupplung DIN 11851 Eintritt DN25 Austritt DN25 ERIKS Artikelnr. 12734869
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Ausführung: Federbelastet
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Edelstahl
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Milch Kupplung
Einstellbereich (bar): von 0.4 bis 16
Ventildurchlass (mm): 18
Dichtung: FPM
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)