ProductPage

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze niedrighub Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vollhub Bronze federbelastetes Sichterheitsventil, werkseitig eingestellter Einstelldruck und versiegelt.

Anwendung

  • Wasser.
  • Neutrale Flüssigkeiten

Technische Informationen
Vorratsartikel
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Bronze
Material Gehäuse Austrittseite: Bronze
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Innengewinde (BSPP)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Offen
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Nein
Dichtung: NBR
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 8,0 barg 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 8,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11366638
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 4,0 barg 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 4,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11593626
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 5,0 barg 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 5,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10051561
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 4,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 4,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11365364
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 5,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 5,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 10051562
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 6,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 6,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11225633
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 8,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 8,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11192660
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 4,0 barg 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 4,0 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 11362673
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 6,0 barg 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 6,0 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 11225634
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 8,0 barg 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 652CV Serie 652mFK Bronze/NBR offene Haube offene Anlüftung Einstelldruck 8,0 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 11192661
Vorratsartikel
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Bronze
Material Gehäuse Austrittseite: Bronze
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Innengewinde (BSPP)
Abblaseigenschaften: Niedrighub
Ventildurchlass (mm)
Ventilstößel: Offen
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Nein
Dichtung: NBR
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster