ProductPage

GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze niedrighub Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Schwachlicht-Federsicherung aus Bronze, werkseitig eingestellter Einstelldruck und versiegelt.

Anwendung

  • Geschlossene, thermostatisch gesteuerte Heißwassersysteme mit mittleren Temperaturen unter 120 °C.

Technische Informationen
Vorratsartikel
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Bronze
Material Gehäuse Austrittseite: Bronze
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Innengewinde (BSPP)
Ventilstößel: Offen
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: EPDM
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,5 barg 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,5 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811405

Katalog Artikelnr 1: EC0052701/2HA2D

Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 2,5 barg 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 2,5 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811403

Katalog Artikelnr 1: EC0052701/2HA2B

Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,0 barg 1/2" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811404

Katalog Artikelnr 1: EC0052701/2HA2C

Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 2,5 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 2,5 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811406

Katalog Artikelnr 1: EC0052703/4HA2B

Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811407

Katalog Artikelnr 1: EC0052703/4HA2C

Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,5 barg 3/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,5 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811408

Katalog Artikelnr 1: EC0052703/4HA2D

Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,0 barg 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,0 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811410

Katalog Artikelnr 1: EC005270001HA2C

Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,5 barg 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 3,5 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811411

Katalog Artikelnr 1: EC005270001HA2D

Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 2,5 barg 1" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 2,5 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811409

Katalog Artikelnr 1: EC005270001HA2B

Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 2,5 barg 1.1/4" BSPP GOETZE Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 527 Serie 651mHIK Bronze/EPDM geschlossene Haube offene Anlüftung Einsteldruck 2,5 barg 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811412

Katalog Artikelnr 1: EC00527011/4HA2B

Vorratsartikel
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Bronze
Material Gehäuse Austrittseite: Bronze
Nennweite Einlassseite
Anschluss Einlassseite: Innengewinde (BSPP)
Ventilstößel: Offen
Gasdichte Kappe: Nein
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: EPDM
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster