ProductPage

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Sphäroguss vollhub Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Sphäroguss
Nennweite Einlassseite: 1/2" (15)
Anschluss Einlassseite: Außengewinde (BSPP)
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm): 12
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 0,62 - 0,90 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 0,62 - 0,90 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13525407
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 0,92 - 1,35 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 0,92 - 1,35 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13525408
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 1,40 - 2,20 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 1,40 - 2,20 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13525409
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 11,10 - 13,00 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 11,10 - 13,00 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13525413
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 13,10 - 18,50 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 13,10 - 18,50 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13525414
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 18,60 - 32,40 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 18,60 - 32,40 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12569635
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 2,25 - 3,30 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 2,25 - 3,30 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13176194
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 3,35 - 4,50 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 3,35 - 4,50 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13427164
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 32,50 - 40,00 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 32,50 - 40,00 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13525415
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 4,60 - 5,50 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 15592 Serie 25.943 Edelstahl/Sphäroguss gasdicht geschlossene Haube Einstelbereich 4,60 - 5,50 barg Eintritt 1/2" BSPP Austritt 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12701815
Nicht über den Webshop erhältlich
Dieser Artikel kann nicht über den Webshop bestellt werden. Für weitere Informationen oder Bestellungen, kontaktieren Sie uns bitte unter ✉ valves@eriks.be oder ✆ +32 (0)3 829 28 20
Ausführung: Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform: Eckform
Material Gehäuse Einlassseite: Edelstahl
Material Gehäuse Austrittseite: Sphäroguss
Nennweite Einlassseite: 1/2" (15)
Anschluss Einlassseite: Außengewinde (BSPP)
Einstellbereich (bar)
Abblaseigenschaften: Vollhub
Ventildurchlass (mm): 12
Ventilstößel: Nein
Gasdichte Kappe: Ja
Federkappe geschlossen: Ja
Dichtung: Metall
Faltenbalg: Nein
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster